›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X120 GNYE

Cod. Rexel RR4161500/50
Cod. Produttore 4161500/50
Cod. EAN 4044774698250

Informazioni principali

  • Tipo: 1X120 GNYE
  • Colore: Giallo-Verde
  • Funzione: Messa a terra
  • Conduttore: Singolo, alta qualità
  • Isolamento: Specifico per sicurezza
  • Flessibilità: Elevata
  • Robustezza: Alta durata
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è caratterizzato da un singolo conduttore di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore, realizzato con materiali selezionati, presenta una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità e resistenza. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo, offrendo un eccellente equilibrio tra flessibilità e robustezza. La colorazione giallo-verde indica la funzione di messa a terra, assicurando conformità alle normative di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

120 mm²

isolamento filo

PVC

peso

1160 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

19,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

0000

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

116,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X120 GNYE