›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X10 GN

Cod. Rexel RR4160811/100
Cod. Produttore 4160811/100
Cod. EAN 4044774696973

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX WIRE MS
  • Configurazione: 2.1 1X10 GN
  • Serie: MULTI-STANDARD
  • Materiale: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Connessione: Sicura e stabile
  • Prestazioni: Elevate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR4160811/100 è un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD, progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Questo componente, realizzato in materiali di alta qualità, offre un'ottima affidabilità e prestazioni elevate. Con una configurazione di 2.1 1X10 GN, è ideale per diverse applicazioni elettriche, garantendo una connessione sicura e stabile. La sua progettazione attenta assicura che possa affrontare le sfide più impegnative nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X10 GN