›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X10 BK

Cod. Rexel RR4160801/300
Cod. Produttore 4160801/300
Cod. EAN 4044774696737

Informazioni principali

  • Tipo: singolo filo
  • Isolamento: alta qualità
  • Conduttore: materiale primario
  • Dimensione: conforme AWG
  • Colore: nero (BK)
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Uso: installazioni elettriche
  • Durata: lunga e robusta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è costituito da un singolo filo con isolamento di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale conduttivo di prima scelta, caratterizzato da una superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità e la resistenza. Questo cavo è conforme agli standard AWG per dimensioni e classe del conduttore, assicurando prestazioni elevate e durature in diversi contesti applicativi. La sua struttura robusta lo rende ideale per impieghi che richiedono un isolamento efficace e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X10 BK