›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 WHYE

Cod. Rexel RR4160457/100
Cod. Produttore 4160457/100
Cod. EAN 4044774832289

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Conduttore: singolo
  • Isolamento: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Applicazioni: varie elettriche
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Colore: WHYE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è costituito da un singolo conduttore di sezione 1,5 mm², caratterizzato da un isolamento di alta qualità che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale conduttore di prima scelta e presenta una superficie trattata per assicurare una migliore conduzione elettrica e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni dove è richiesta una buona flessibilità e durata, mantenendo prestazioni elevate in diversi contesti di utilizzo elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 WHYE