›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 PK

Cod. Rexel RR4160408/100
Cod. Produttore 4160408/100
Cod. EAN 4044774696126

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Tipo cavo: Unipolare
  • Isolamento: Alta qualità
  • Conduttore: Materiale affidabile
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Impianti professionali
  • Protezione usura: Superficie trattata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX WIRE MS 2.1 con sezione di 1,5 mm², caratterizzato da un isolamento di alta qualità e conduttore in materiale conduttivo affidabile. Progettato per garantire ottime prestazioni elettriche e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la protezione contro l’usura, assicurando un funzionamento efficiente e stabile in impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosa

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosa

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 PK