›

OLFLEX WIRE MS 1 1X1 RD

Cod. Rexel RR4180604/100
Cod. Produttore 4180604/100
Cod. EAN 4044774698595

Informazioni principali

  • Tipo: unipolare
  • Conduttore: rame stagnato classe 5
  • Isolamento: PVC
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: ottima
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Protezione: isolante sicura
  • Serie: OLFLEX WIRE MS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare con conduttore in rame stagnato di classe 5 flessibile, rivestito con isolamento in PVC. Progettato per garantire affidabilità e durata nelle installazioni elettriche, offre ottime caratteristiche di flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono un conduttore singolo di alta qualità con protezione isolante sicura.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

OLFLEX WIRE MS 1 1X1 RD