›

OLFLEX WIRE MS 1 1X1 OG

Cod. Rexel RR4180609/100
Cod. Produttore 4180609/100
Cod. EAN 4044774698632

Informazioni principali

  • Tipo: unipolare
  • Conduttore: rame stagnato classe 5
  • Isolamento: PVC resistente
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: corrosione migliorata
  • Applicazioni: impiantistica elettrica
  • Dimensioni: 1x1 mm²
  • Serie: OLFLEX WIRE MS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare con conduttore in rame stagnato di classe 5 flessibile, rivestito da un isolamento in PVC resistente. Progettato per garantire elevata affidabilità e flessibilità nelle installazioni elettriche, assicura ottime prestazioni di conduzione e protezione. La superficie stagnata del conduttore migliora la resistenza alla corrosione, rendendo il cavo adatto a diverse applicazioni elettriche. Il prodotto è caratterizzato da un singolo filo di dimensioni specifiche, ideale per un utilizzo versatile e sicuro nel settore dell’impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

OLFLEX WIRE MS 1 1X1 OG