›

OLFLEX WIRE MS 1 1X1 DBU

Cod. Rexel RR4180614/100
Cod. Produttore 4180614/100
Cod. EAN 4044774698663

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX WIRE MS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttore: singolo, alta qualità
  • Isolamento: specifico, sicuro
  • Dimensioni AWG: ottimizzate
  • Applicazioni: professionali
  • Durata: elevata
  • Conducibilità: migliorata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico RR4180614/100 è caratterizzato da un singolo conduttore di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale selezionato, conforme a standard di classe elevata, e presenta una superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità. Le dimensioni AWG sono studiate per offrire un equilibrio ideale tra flessibilità e capacità di trasmissione della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni dove è richiesta precisione e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti in ambienti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

OLFLEX WIRE MS 1 1X1 DBU