›

OLFLEX WIRE MS 1 1X0,75 BK

Cod. Rexel RR4180501/100
Cod. Produttore 4180501/100
Cod. EAN 4044774698465

Informazioni principali

  • Tipo: 1X0,75 BK
  • Conduttore: singolo
  • Isolamento: alta qualità
  • Classe conduttore: elevata
  • Applicazioni: elettriche
  • Flessibilità: versatile
  • Robustezza: elevata
  • Serie: OLFLEX WIRE MS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 1 1X0,75 BK è caratterizzato da un conduttore singolo con isolamento di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il conduttore è realizzato con materiale conduttivo di classe elevata, garantendo ottime prestazioni elettriche e durabilità nel tempo. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una connessione stabile e resistente. Le dimensioni AWG sono specifiche per un utilizzo versatile in impianti elettrici, offrendo un equilibrio tra flessibilità e robustezza. Questo cavo è perfetto per installazioni che necessitano di un filo singolo con isolamento efficiente e materiali di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

13 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

9,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

OLFLEX WIRE MS 1 1X0,75 BK