›

OLFLEX TRUCK 170 TWIN 2X50/TU.EGG.0

Cod. Rexel RR7027054/50
Cod. Produttore 7027054/50
Cod. EAN 4044774686547

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 50 mm²
  • Numero conduttori: 2
  • Tipo cavo: OLFLEX TRUCK 170 TWIN
  • Applicazioni: Industriale e veicolare
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Conducibilità: Ottima
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: TRUCK 170

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRUCK 170 TWIN con due conduttori di sezione 50 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali e veicolari. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura ottima conducibilità e resistenza. Questo cavo è ideale per il trasporto di corrente in ambienti che richiedono affidabilità e robustezza, mantenendo sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

1298 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

60 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

larghezza della linea circa

33 mm

altezza della linea circa

16 mm

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

OLFLEX TRUCK 170 TWIN 2X50/TU.EGG.0