›

OLFLEX TRUCK 170 FLRYY 5X1

Cod. Rexel RR7027064/1000
Cod. Produttore 7027064/1000
Cod. EAN 4044774686998

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX TRUCK 170
  • Tensione nominale: FLRYY 5X1
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Usura e sollecitazioni
  • Uso: Veicoli commerciali
  • Applicazione: Industriale e mobile
  • Durata: Lunga
  • Protezione: Robusta e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRUCK 170 FLRYY 5X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccezionale contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni in movimento e per l'uso su veicoli commerciali. Il design robusto e affidabile assicura una lunga durata, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

97 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

60 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

OLFLEX TRUCK 170 FLRYY 5X1