›

OLFLEX TRAY II CY 4G4 12/4C

Cod. Rexel RR2212040
Cod. Produttore 2212040
Cod. EAN 4044773098662

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Numero fili: 4
  • Classe conduttori: 5 (flessibili)
  • Dimensione AWG: 12
  • Materiale conduttori: rame
  • Serie: OLFLEX TRAY II
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX TRAY II CY 4G4 è realizzato con conduttori in rame di classe 5, flessibili e a superficie lucida, garantendo ottime prestazioni di conduttività elettrica e facilità di installazione. Composto da quattro fili di sezione 4 mm² ciascuno, con dimensioni AWG 12, è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. La struttura flessibile lo rende ideale per l'uso in impianti dove è necessaria una buona adattabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

78,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX TRAY II CY 4G4 12/4C