›

OLFLEX TRAY II CY 25G1.5 16/25C

Cod. Rexel RR2216250/152
Cod. Produttore 2216250/152
Cod. EAN 4044774614175

Informazioni principali

  • Conduttori: 25 x 1,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX TRAY II CY
  • Applicazioni: Industriale e automazione
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Ottimale
  • Installazione: Canaline e distribuzione
  • Sicurezza: Conforme impianti professionali
  • Serie: TRAY II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAY II CY composto da 25 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali e di automazione. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per installazioni in canaline e sistemi di distribuzione elettrica, offrendo resistenza meccanica e flessibilità ottimale per facilitare il cablaggio in spazi ristretti. La sua costruzione risponde alle esigenze di sicurezza e prestazioni richieste negli impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

19,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

122,9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

122,9 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX TRAY II CY 25G1.5 16/25C