›

OLFLEX TRAY II 7G2.5 14/7C

Cod. Rexel RR221407
Cod. Produttore 221407
Cod. EAN 4044773098075

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX TRAY II
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 7
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Tipo cavo: Multipolare flessibile
  • Applicazione: Canalizzazioni
  • Materiale guaina: Resistente
  • Durata e affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAY II 7G2,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'installazione in canalizzazioni. La sua costruzione robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, mentre il design versatile lo rende adatto a diverse applicazioni. Con OLFLEX TRAY II 7G2,5, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e resistenza, perfetto per ogni esigenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

49,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

OLFLEX TRAY II 7G2.5 14/7C