›

OLFLEX TRAY II 5G6 10/5C

Cod. Rexel RR221005/76
Cod. Produttore 221005/76
Cod. EAN 4044777030781

Informazioni principali

  • Conduttore: rame classe 5
  • Numero fili: 5
  • Sezione fili: 6 mm²
  • Dimensione AWG: 10
  • Superficie: lucida
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Serie: OLFLEX TRAY II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico RR221005/76 è caratterizzato da un conduttore in rame di classe 5, che garantisce elevata flessibilità e resistenza meccanica. Composto da 5 fili con sezione di 6 mm² ciascuno, presenta una superficie lucida che ne assicura una migliore conduttività e protezione. La dimensione AWG 10 conferma la sua idoneità per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo cavo è ideale per installazioni che necessitano di materiali elettrici di alta qualità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

5

diametro esterno circa

16 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

OLFLEX TRAY II 5G6 10/5C