›

OLFLEX TRAY II 5G6 10/5C

Cod. Rexel RR221005
Cod. Produttore 221005
Cod. EAN 4044773099508

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 6 mm²
  • Numero fili: 5
  • Conduttore: rame classe 5
  • Dimensione AWG: 10
  • Tipo cavo: flessibile
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Superficie: lucida
  • Serie: OLFLEX TRAY II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile con conduttore in rame di classe 5, composto da 5 fili di sezione 6 mm², con superficie lucida e dimensione AWG 10. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e facilità di installazione in impianti elettrici industriali e civili. La qualità del materiale e la flessibilità rendono questo cavo adatto a diverse applicazioni, assicurando affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

5

diametro esterno circa

16 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

OLFLEX TRAY II 5G6 10/5C