›

OLFLEX TRAY II 5G16 6/5C

Cod. Rexel RR220605/152
Cod. Produttore 220605/152
Cod. EAN 4044774612614

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX TRAY II
  • Adatto per canaline e tray: Sì
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Conduttore: Alta conducibilità
  • Struttura: Robusta e affidabile
  • Serie: TRAY II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAY II con 5 conduttori di sezione 16 mm², ideale per installazioni in canaline e tray. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per garantire elevata conducibilità e resistenza. Progettato per applicazioni industriali e civili, assicura affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche grazie alla sua struttura robusta e alla classe del conduttore ottimizzata. Questo cavo è adatto per il trasporto efficiente di energia elettrica in impianti complessi, offrendo durata e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

5

diametro esterno circa

24,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

104,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

104,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

OLFLEX TRAY II 5G16 6/5C