›

OLFLEX TRAY II 4G1.5 16/4C

Cod. Rexel RR221604/152
Cod. Produttore 221604/152
Cod. EAN 4044774613703

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1.5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX TRAY II
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Superficie conduttori: Liscia
  • Serie: RR221604/152

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAY II con 4 conduttori di sezione 1.5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. I conduttori sono realizzati in materiale di alta qualità con superficie liscia, classificati secondo standard specifici per assicurare prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, questo cavo offre una soluzione efficiente per la distribuzione dell’energia elettrica in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

37,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

OLFLEX TRAY II 4G1.5 16/4C