›

OLFLEX TRAY II 25G1.5 16/25C

Cod. Rexel RR221625
Cod. Produttore 221625
Cod. EAN 4044773096866

Informazioni principali

  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Numero fili: 25
  • Tipo cavo: OLFLEX TRAY II
  • Applicazioni: quadri elettrici
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Uso: industriale e civile
  • Serie: TRAY II
  • Prestazioni: elevate e affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAY II con 25 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, ottimizzati per offrire una superficie conduttiva efficiente e una classe di conduttore adatta a numerose applicazioni industriali e civili. Questo cavo è ideale per il cablaggio di quadri elettrici, impianti di distribuzione e sistemi di controllo, assicurando sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

25

diametro esterno circa

18,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

78,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

OLFLEX TRAY II 25G1.5 16/25C