›

OLFLEX TRAY II 12G1.5 16/12C

Cod. Rexel RR221612/76
Cod. Produttore 221612/76
Cod. EAN 4044774614014

Informazioni principali

  • Conduttori: 12 x 1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Serie: OLFLEX TRAY II
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazione: impianti elettrici industriali
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Durata: progettato per lunga vita
  • Superficie conduttori: ottimizzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAY II con 12 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in impianti elettrici. I conduttori sono realizzati con materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per assicurare una conduzione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo, grazie alla sua struttura robusta e alla composizione studiata per resistere alle sollecitazioni tipiche degli ambienti industriali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

12

diametro esterno circa

14,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

OLFLEX TRAY II 12G1.5 16/12C