›

OLFLEX TRAIN 345 C 600V 7X0,5

Cod. Rexel RR15345042
Cod. Produttore 15345042
Cod. EAN 4044777917556

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600V
  • Conduttori: 7 flessibili
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Materiale conduttori: rame
  • Classe conduttori: 5 flessibile
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Facilità di posa: alta
  • Serie: OLFLEX TRAIN 345 C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 345 C con tensione nominale di 600V, composto da 7 conduttori flessibili in rame di sezione 0,5 mm² ciascuno. Progettato per garantire elevata affidabilità e flessibilità nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e facilità di posa. La struttura flessibile dei conduttori di classe 5 assicura ottime prestazioni di conduzione elettrica e adattabilità a spazi ridotti, rendendolo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

125 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

schermo

numero di fili

7

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

11 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

OLFLEX TRAIN 345 C 600V 7X0,5