›

OLFLEX TRAIN 340 600V 7X2,5

Cod. Rexel RR15340077
Cod. Produttore 15340077
Cod. EAN 4044777917488

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Sezione cavi: 7x2,5 mm²
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Alta durabilità
  • Conduzione: Efficace
  • Serie: OLFLEX TRAIN 340
  • Versatilità: Multi-installazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX TRAIN 340, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con una tensione di 600V e una configurazione di 7x2,5 mm², è ideale per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo assicura durabilità e sicurezza. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse installazioni, offrendo un'ottima conduzione elettrica e una protezione efficace. Scegli OLFLEX TRAIN 340 per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

302 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

7

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

11,8 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

OLFLEX TRAIN 340 600V 7X2,5