›

OLFLEX TRAIN 340 600V 7X1,5

Cod. Rexel RR15340070
Cod. Produttore 15340070
Cod. EAN 4044777917419

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600V
  • Numero conduttori: 7
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Materiali: resistenti
  • Affidabilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Serie: OLFLEX TRAIN 340

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX TRAIN 340, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 600V e una configurazione di 7 conduttori da 1,5 mm, questo cavo offre una performance eccellente e una grande affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, l'OLFLEX TRAIN 340 è ideale per ambienti industriali e commerciali, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Scegli un prodotto che unisce efficienza e robustezza per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

217 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

7

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

10,6 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

OLFLEX TRAIN 340 600V 7X1,5