›

OLFLEX TRAIN 340 600V 7X1

Cod. Rexel RR15340062
Cod. Produttore 15340062
Cod. EAN 4044777917334

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX TRAIN 340
  • Tensione nominale: 600V
  • Conduttori: 7
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Applicazioni: industriali e trasporto
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Durata: lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 340 con tensione nominale di 600V, composto da 7 conduttori di sezione 1 mm². Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduttività e resistenza grazie al materiale di alta qualità utilizzato per i conduttori. Ideale per applicazioni industriali e di trasporto, assicura una lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensive.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

150 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

7

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

8,9 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

OLFLEX TRAIN 340 600V 7X1