›

OLFLEX TRAIN 340 600V 4X1

Cod. Rexel RR15340061
Cod. Produttore 15340061
Cod. EAN 4044777917327

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600V
  • Conduttori: 4 x 1 mm²
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Ottima
  • Protezione: Contro interferenze
  • Serie: OLFLEX TRAIN 340

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 340 progettato per applicazioni industriali con tensione nominale di 600V. Composto da quattro conduttori da 1 mm² ciascuno, garantisce affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza meccanica e durata nel tempo, è ideale per impianti che richiedono flessibilità e prestazioni elevate. Questo cavo è adatto a trasmissioni di potenza e segnali in ambienti industriali, offrendo un’ottima conducibilità e protezione contro interferenze esterne.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

99 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

4

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

7,4 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

OLFLEX TRAIN 340 600V 4X1