›

OLFLEX TRAIN 340 600V 4G2,5

Cod. Rexel RR15340028/100
Cod. Produttore 15340028/100
Cod. EAN 4044777383207

Informazioni principali

  • Serie: TRAIN 340
  • Tensione nominale: 600V
  • Conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 340 progettato per applicazioni industriali con tensione nominale di 600V. Composto da quattro conduttori di sezione 2,5 mm², garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il materiale del conduttore e la sua classe assicurano ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica, rendendo questo cavo ideale per impianti che richiedono elevata qualità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

195 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

4

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

OLFLEX TRAIN 340 600V 4G2,5