›

OLFLEX TRAIN 340 600V 3G2,5

Cod. Rexel RR15340027
Cod. Produttore 15340027
Cod. EAN 4044777383153

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600V
  • Numero conduttori: 3
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Serie: TRAIN 340
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Materiale: Alta qualità
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 340 con tensione nominale di 600V, dotato di tre conduttori di sezione 2,5 mm². Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, offre elevate prestazioni grazie alla qualità del materiale conduttore e alla classe costruttiva specifica. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicura un trasporto efficiente dell’energia elettrica in diversi contesti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

157 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

3

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

8,7 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

OLFLEX TRAIN 340 600V 3G2,5