›

OLFLEX TRAIN 340 600V 37X1

Cod. Rexel RR15340068
Cod. Produttore 15340068
Cod. EAN 4044777917396

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600V
  • Conduttori: 37 fili rame
  • Flessibilità: Classe 5
  • Applicazioni: Ambienti dinamici
  • Resistenza: Elevata durata
  • Conduttore: Rame flessibile
  • Serie: OLFLEX TRAIN 340
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 340 con tensione nominale di 600V, costituito da 37 fili di rame flessibile di classe 5, ideale per applicazioni che richiedono elevata flessibilità e affidabilità. Progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti dinamici, combina resistenza e durata grazie alla qualità del conduttore in rame.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

702 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

37

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

19,9 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-24 (cat c)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

OLFLEX TRAIN 340 600V 37X1