›

OLFLEX TRAIN 340 600V 32X0,75

Cod. Rexel RR15340057
Cod. Produttore 15340057
Cod. EAN 4044777917280

Informazioni principali

  • Serie: TRAIN 340
  • Tensione nominale: 600V
  • Conduttori: 32
  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Materiale conduttore: rame
  • Classe conduttore: 5 (flessibile)
  • Resistenza flessione: elevata
  • Applicazione: trasporto energia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 340 con tensione nominale di 600V, composto da 32 conduttori in rame di sezione 0,75 mm² ciascuno. Il conduttore è di classe 5, ovvero flessibile, garantendo una facile installazione e una buona resistenza alla flessione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel trasporto di energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

522 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

32

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

17,9 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

89,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-24 (cat c)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

OLFLEX TRAIN 340 600V 32X0,75