›

OLFLEX TRAIN 340 600V 2X25

Cod. Rexel RR15340018/100
Cod. Produttore 15340018/100
Cod. EAN 4044777254460

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600V
  • Conduttori: 2x25 mm²
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Alta qualità materiali
  • Durata: Elevata
  • Affidabilità: Continuità servizio
  • Serie: OLFLEX TRAIN 340
  • Uso: Installazioni impegnative

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 340 con tensione nominale di 600V, composto da due conduttori da 25 mm² ciascuno. Progettato per applicazioni industriali, garantisce affidabilità e sicurezza nella trasmissione di energia elettrica. I materiali di alta qualità assicurano durata e resistenza anche in condizioni operative impegnative. Ideale per installazioni che richiedono prestazioni elevate e continuità di servizio.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

857 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

19 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

95 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-24 (cat c)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

OLFLEX TRAIN 340 600V 2X25