›

OLFLEX TRAIN 340 600V 2X2,5

Cod. Rexel RR15340003/100
Cod. Produttore 15340003/100
Cod. EAN 4044777254019

Informazioni principali

  • Serie: TRAIN 340
  • Tensione nominale: 600V
  • Conduttori: 2 x 2,5 mm²
  • Uso: applicazioni industriali
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Protezione: contro agenti esterni
  • Affidabilità: alta qualità conduttori
  • Applicazione: sistemi controllo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 340 progettato per applicazioni industriali con tensione nominale di 600V. Realizzato con conduttori di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La struttura a due conduttori da 2,5 mm² ciascuno assicura una trasmissione efficiente della corrente, adatta a sistemi di controllo e automazione. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti esigenti, offrendo resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Un componente essenziale per impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e durature.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

127 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

8,2 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

OLFLEX TRAIN 340 600V 2X2,5