›

OLFLEX TRAIN 340 600V 24X0,75

Cod. Rexel RR15340056
Cod. Produttore 15340056
Cod. EAN 4044777917273

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX TRAIN 340
  • Tensione nominale: 600V
  • Conduttori: 24
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Conduttori in rame: classe 5
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: impianti dinamici
  • Serie: TRAIN 340

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX TRAIN 340 è un prodotto elettrico caratterizzato da conduttori in rame di classe 5, che garantiscono elevata flessibilità. Progettato per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 600V, è composto da 24 conduttori di sezione 0,75 mm² ciascuno. Questo cavo si distingue per la sua affidabilità e versatilità, ideale per impianti elettrici che necessitano di un materiale conduttore resistente e flessibile, assicurando prestazioni ottimali in ambienti dinamici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

393 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

24

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

15,9 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-24 (cat c)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

OLFLEX TRAIN 340 600V 24X0,75