›

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X95 BK

Cod. Rexel RR15331011
Cod. Produttore 15331011
Cod. EAN 4044777185481

Informazioni principali

  • Serie: TRAIN 331
  • Tensione nominale: 600V
  • Conduttore: 1x95 mm²
  • Colore: nero
  • Isolamento: materiale resistente
  • Protezione: meccanica e ambientale
  • Durata: elevata
  • Applicazioni: impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 331 con tensione nominale di 600V, costituito da un conduttore singolo di sezione 95 mm² e rivestito in materiale nero. Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità negli impianti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza nella trasmissione di energia. La struttura robusta e il materiale isolante assicurano una lunga durata e protezione contro sollecitazioni meccaniche e ambientali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

Altro

peso

988 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-24 (cat c)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X95 BK