›

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X6 RD

Cod. Rexel RR15331071/100
Cod. Produttore 15331071/100
Cod. EAN 4064727161631

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600V
  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore rivestimento: Rosso
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Isolamento: Durevole
  • Applicazioni: Industriale
  • Serie: OLFLEX TRAIN 331

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 331 con tensione nominale di 600V, costituito da un singolo conduttore di sezione 6 mm² e rivestito in colore rosso. Progettato per garantire elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza meccanica e isolamento durevole. Il materiale del conduttore e la sua classe assicurano un'efficiente conduzione elettrica, rendendo questo cavo una soluzione robusta e performante per il trasporto di energia.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X6 RD