›

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X6 GNYE

Cod. Rexel RR15331021/100
Cod. Produttore 15331021/100
Cod. EAN 4044777382750

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600V
  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore conduttore: Verde-Giallo
  • Serie: OLFLEX TRAIN 331
  • Applicazione: Industriale
  • Alta resistenza: Meccanica ed elettrica
  • Affidabilità e sicurezza: Garantite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 331 con tensione nominale di 600V, composto da un conduttore singolo da 6 mm² di sezione, di colore verde-giallo. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza e durata nel tempo. Il materiale e la classe del conduttore assicurano elevate prestazioni elettriche e meccaniche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X6 GNYE