›

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X6 BU

Cod. Rexel RR15331076/100
Cod. Produttore 15331076/100
Cod. EAN 4064727161839

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX TRAIN 331
  • Tensione nominale: 600V
  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Conduttore: singolo
  • Colore: blu
  • Isolamento: alta qualità
  • Costruzione: robusta e duratura
  • Applicazioni: uso professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 331 con tensione nominale di 600V, costituito da un conduttore singolo di sezione 6 mm². Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, è caratterizzato da un isolamento di alta qualità e da una costruzione robusta che assicura durata nel tempo. Il colore blu del cavo facilita l’identificazione nelle installazioni. Ideale per impieghi che richiedono resistenza e prestazioni costanti in ambienti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X6 BU