›

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X2,5 GNYE

Cod. Rexel RR15331019
Cod. Produttore 15331019
Cod. EAN 4044777382668

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Conduttore: classe specifica
  • Isolamento: verde-giallo
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: industriale
  • Serie: OLFLEX TRAIN 331

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX TRAIN 331 è progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 600V. Presenta una sezione singola da 2,5 mm² con conduttore di classe specifica e isolamento di colore verde-giallo, ideale per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Questo cavo è adatto per utilizzi in ambienti industriali dove è richiesta elevata resistenza meccanica e flessibilità, assicurando prestazioni ottimali nel trasporto di energia elettrica. La qualità dei materiali impiegati ne garantisce durata e conformità agli standard di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X2,5 GNYE