›

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X2,5 GNYE

Cod. Rexel RR15331019/100
Cod. Produttore 15331019/100
Cod. EAN 4044777382675

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX TRAIN 331
  • Tensione nominale: 600V
  • Conduttore: 1x2,5 mm²
  • Colore: GNYE
  • Isolamento: resistente
  • Guaina: resistente
  • Applicazioni: industriali e trasporto
  • Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 331 con tensione nominale di 600V, costituito da un conduttore singolo di sezione 2,5 mm². Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo presenta un isolamento e una guaina resistenti, adatti per applicazioni industriali e di trasporto, offrendo ottime prestazioni in ambienti con sollecitazioni meccaniche e termiche. La colorazione GNYE facilita l’identificazione e l’installazione, rendendo questo prodotto ideale per impianti che richiedono elevati standard di qualità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X2,5 GNYE