›

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X2,5 BN

Cod. Rexel RR15331083
Cod. Produttore 15331083
Cod. EAN 4064727162096

Informazioni principali

  • Serie: TRAIN 331
  • Tensione nominale: 600V
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore rivestimento: Marrone
  • Tipo conduttore: Singolo
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Resistenza meccanica: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 331 con tensione nominale di 600V, composto da un conduttore singolo di sezione 2,5 mm² e rivestito di colore marrone. Questo cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo in ambito elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X2,5 BN