›

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X16 BU

Cod. Rexel RR15331078/100
Cod. Produttore 15331078/100
Cod. EAN 4064727161914

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600V
  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore conduttore: Blu
  • Applicazione: Industriale
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Serie: OLFLEX TRAIN 331
  • Durata e sicurezza: Elevate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 331 con tensione nominale di 600V, dotato di un conduttore singolo da 16 mm² di sezione, caratterizzato da elevata qualità e affidabilità per applicazioni industriali. Il conduttore è realizzato con materiale specifico che garantisce ottime prestazioni elettriche e meccaniche, ideale per impianti che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La sua costruzione è pensata per resistere alle sollecitazioni tipiche degli ambienti di lavoro, assicurando un'eccellente trasmissione di energia elettrica. Questo cavo rappresenta una soluzione versatile e robusta per la distribuzione di corrente in diversi contesti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

174 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X16 BU