›

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X10 RD

Cod. Rexel RR15331072/100
Cod. Produttore 15331072/100
Cod. EAN 4064727161679

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600V
  • Sezione conduttore: 10 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore rivestimento: Rosso
  • Serie: OLFLEX TRAIN 331
  • Tipo cavo: Elettrico
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 331 con tensione nominale di 600V, dotato di un conduttore singolo da 10 mm² di sezione e rivestito in colore rosso. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza, ideale per applicazioni che richiedono materiali elettrici di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X10 RD