›

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X1,5 GNYE

Cod. Rexel RR15331018/100
Cod. Produttore 15331018/100
Cod. EAN 4044777382637

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Sezione cavo: 1x1,5 mm²
  • Tipo conduttore: GNYE
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e flessibile
  • Resistenza: Alta durata
  • Installazione: Facile
  • Serie: OLFLEX TRAIN 331

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX TRAIN 331, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una tensione di 600V e una sezione di 1x1,5 GNYE, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre resistenza e durata, mentre la flessibilità facilita l'installazione. Scegli l'OLFLEX TRAIN 331 per una soluzione elettrica sicura e performante.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X1,5 GNYE