›

OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 8X0,5

Cod. Rexel RR15315004/1000
Cod. Produttore 15315004/1000
Cod. EAN 4044777257720

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX TRAIN 315 C
  • Tensione nominale: 300V
  • Numero fili: 8
  • Sezione fili: 0,5 mm²
  • Isolamento: Alta sicurezza
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e dati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 315 C TW-P con tensione nominale di 300V, composto da 8 fili di sezione 0,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie trattata per garantire ottime prestazioni elettriche e meccaniche. L’isolamento dei fili è progettato per assicurare sicurezza e affidabilità nell’uso industriale e nelle applicazioni di trasmissione dati o alimentazione. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza in ambienti con condizioni operative impegnative.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

94 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

schermo

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,5 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 125 °C

OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 8X0,5