›

OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 3X0,5

Cod. Rexel RR15315001/100
Cod. Produttore 15315001/100
Cod. EAN 4044777257614

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300V
  • Numero fili: 3
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Isolamento: Alta sicurezza
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX TRAIN 315 C TW-P
  • Durabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 315 C TW-P con tensione nominale di 300V, composto da 3 fili con sezione di 0,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per garantire un'ottima conducibilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. L'isolamento del filo è progettato per assicurare sicurezza e durabilità, rendendo questo cavo adatto per installazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti e protezione efficace.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

schermo

numero di fili

3

diametro esterno circa

4,8 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 125 °C

OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 3X0,5