›

OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X0,5

Cod. Rexel RR15315000/500
Cod. Produttore 15315000/500
Cod. EAN 4044777257591

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300V
  • Conduttori: 2x0,5 mm²
  • Isolamento: specifico sicurezza
  • Flessibilità: elevata
  • Robustezza: garantita
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX TRAIN 315 C
  • Materiali: alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 315 C TW-P con tensione nominale di 300V, composto da due conduttori da 0,5 mm² ciascuno. Il cavo presenta un isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e la superficie è trattata per assicurare una buona conduttività e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono flessibilità e robustezza, assicurando prestazioni costanti in ambienti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

38 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

schermo

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,6 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 125 °C

OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X0,5