›

OLFLEX STATIC CY BLACK 1X50

Cod. Rexel RR4600026
Cod. Produttore 4600026
Cod. EAN 4044773481297

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 50 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Tipo conduttore: singolo
  • Guaina esterna: protettiva
  • Applicazione: uso statico
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Serie: OLFLEX STATIC CY BLACK
  • Uso: industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX STATIC CY BLACK con singolo conduttore da 50 mm², progettato per garantire elevata affidabilità e prestazioni nel trasporto di corrente. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando ottima conduttività e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un cavo robusto e durevole, adatto a condizioni operative statiche. La guaina esterna protegge efficacemente il conduttore da agenti esterni, mantenendo la sicurezza e l’efficienza dell’impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

PVC

peso

752 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

schermo

numero di fili

1

diametro esterno circa

16,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

101,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

OLFLEX STATIC CY BLACK 1X50