›

OLFLEX SPIRAL 540 P 7G1,5/1200

Cod. Rexel RR73220157
Cod. Produttore 73220157
Cod. EAN 4044773328448

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX SPIRAL
  • Tensione nominale: 1200 V
  • Conduttori: 7G1,5 mm²
  • Design: Spiralato
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX SPIRAL 540 P 7G1,5/1200, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, mentre il design spiralato facilita l'installazione in spazi ristretti. Perfetto per chi cerca un cavo che combina efficienza e versatilità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

lunghezza della spirale (chiusa)

1200 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3500 mm

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

13,5 mm

con conduttore di protezione

OLFLEX SPIRAL 540 P 7G1,5/1200