›

OLFLEX SPIRAL 400 P 7G1/500

Cod. Rexel RR70002666
Cod. Produttore 70002666
Cod. EAN 4044773300765

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 7 x 1 mm²
  • Struttura: a spirale
  • Lunghezza cavo: 500 m
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: industriale
  • Resistenza: all’usura
  • Protezione: duratura
  • Serie: OLFLEX SPIRAL 400 P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SPIRAL 400 P 7G1/500 è un materiale elettrico progettato per garantire flessibilità e resistenza in applicazioni industriali. Composto da sette conduttori da 1 mm² ciascuno, è ideale per il cablaggio di macchinari e impianti che richiedono una trasmissione sicura e affidabile della corrente elettrica. La struttura a spirale permette una facile gestione e installazione, riducendo l'ingombro e facilitando il movimento durante l'uso. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano durabilità e protezione contro l'usura, rendendolo adatto a condizioni operative impegnative.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1250 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,2 mm

con conduttore di protezione

OLFLEX SPIRAL 400 P 7G1/500