›

OLFLEX SPIRAL 400 P 5G1/500

Cod. Rexel RR70002661
Cod. Produttore 70002661
Cod. EAN 4044773301069

Informazioni principali

  • Serie: Olflex Spiral 400 P
  • Conduttori: 5 x 1 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Struttura: a spirale
  • Applicazioni: industriali e mobili
  • Resistenza: meccanica e chimica
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: potenza e segnali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Spiral 400 P con 5 conduttori da 1 mm², progettato per applicazioni industriali e impianti che richiedono flessibilità e resistenza. La struttura a spirale consente un agevole svolgimento e riavvolgimento, ideale per macchinari mobili e robotica. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durabilità, sicurezza e prestazioni affidabili nel tempo. Adatto per la trasmissione di potenza e segnali in ambienti industriali, offre protezione contro l'usura meccanica e resistenza agli agenti chimici. Un componente essenziale per installazioni elettriche professionali che richiedono efficienza e robustezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

OLFLEX SPIRAL 400 P 5G1/500