›

OLFLEX SPIRAL 400 P 3G1/500

Cod. Rexel RR70002651
Cod. Produttore 70002651
Cod. EAN 4044773301564

Informazioni principali

  • Serie: SPIRAL
  • Tensione nominale: 400 V
  • Conduttori: 3G1 mm²
  • Lunghezza: 500 m
  • Costruzione: a spirale
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: industriale/commerciale
  • Durabilità: alta resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P 3G1/500, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione a spirale garantisce una gestione ottimale dei cavi, riducendo l'ingombro e migliorando l'efficienza. Con OLFLEX SPIRAL, puoi contare su prestazioni superiori e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

OLFLEX SPIRAL 400 P 3G1/500